制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「しんしん」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
589 税込648
6日以内出荷

仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
244 税込268
翌々日出荷

仕様共振周波数 = 3.58MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3mmCSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
欠品中

仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷