絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,467)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,347)
  • Panasonic(パナソニック)(7,487)
  • AMPHENOL(5,864)
  • VISHAY(5,441)
  • フエニックス・コンタクト(4,435)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,060)
  • 日本モレックス(molex)(3,718)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,382)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,809)
  • KEMET(2,671)
  • MICROCHIP(2,210)
  • onsemi(2,157)
  • BOURNS(2,150)
  • SAMTEC(2,101)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO NXPIC SHIFT REGISTER 8BIT 16SONXP
89税込98
1個
5日以内出荷
シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。
仕様●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-48
NXP 気圧センサ  20 → 100 kPa  4-Pin ケース344F-01 NXPNXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01NXP
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
PCA9555PW,112 NXPPCA9555PW,112NXP
289税込318
1個
翌々日出荷
MPXV7002DP NXPMPXV7002DPNXP
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPX5700AP NXPMPX5700APNXP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MPX5100DP NXPMPX5100DPNXP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
MPX5050GP NXPMPX5050GPNXP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MPX5010GP NXPMPX5010GPNXP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 NXPDIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323NXP
41税込45
1個
6日以内出荷
ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXPIC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOPNXP
289税込318
1個
6日以内出荷
POR
その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
NXP, 圧力センサ, 絶対 NXPNXP, 圧力センサ, 絶対NXP
149,800税込164,780
1セット(40個)
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.8V応答時間1ms許容差±1.5%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)115最小圧力(bar)0.15出力タイプアナログ
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
71,980税込79,178
1セット(20個)
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
51,980税込57,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP NXPNXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOPNXP
129,800税込142,780
1セット(55個)
7日以内出荷
気圧15~115kPaNXP較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65最高使用圧力115kPaセンサータイプ絶対圧力センサ出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.25感度(mV/kPa)(標準)45.9最低使用圧力(kPa)15
NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SOP NXPNXP 気圧センサ IC, 8-Pin SOPNXP
129,800税込142,780
1セット(55個)
7日以内出荷
LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37最高使用圧力400kPa出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.36感度(mV/kPa)(標準)12.1最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)1600
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
61,980税込68,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP, 圧力センサ, 相対 NXPNXP, 圧力センサ, 相対NXP
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdc応答時間1ms許容差±2.5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)50読取方式圧力:相対電気的接続基板実装最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
NXP, 圧力センサ, 相対 NXPNXP, 圧力センサ, 相対NXP
66,980税込73,678
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE NXPNXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWENXP
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
68HC/HSファミリマイクロコントローラ高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
幅(mm)7.6サイズRAMサイズ:128Bチャンネル数I2C:0、SPI:0ピン数(ピン)16プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)8ユニット数PWM:1x16bitファミリー名M68HC08デバイスコアHC08USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4 NXPNXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4NXP
109,800税込120,780
1セット(490個)
7日以内出荷
KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)4サイズRAMサイズ:1kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ8kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4 NXPNXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4NXP
109,800税込120,780
1セット(250個)
7日以内出荷
KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)7ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ファミリー名KinetisE
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12 NXPNXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12NXP
189,800税込208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4 NXPNXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4NXP
129,800税込142,780
1セット(96個)
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISCサイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:3x16bitファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:1xOTG
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin LQFP MKL05Z32VLC4 NXPNXP マイコン Kinetis L, 32-Pin LQFP MKL05Z32VLC4NXP
99,980税込109,978
1セット(250個)
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)32プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数ADC:1ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12 NXPNXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12NXP
419,800税込461,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXPNXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVENXP
599,800税込659,780
1セット(60個)
7日以内出荷
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC NXPNXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSCNXP
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISCチャンネル数SPI:0ピン数(ピン)8プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)3.3、5データバス幅8bit最大周波数(MHz)16ユニット数PWM:2x16bitファミリー名HCS08デバイスコアS08
NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10 NXPNXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10NXP
189,800税込208,780
1セット(96個)
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)14サイズRAMサイズ:128kBチャンネル数CAN:2、SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7 NXPNXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7NXP
239,800税込263,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4 NXPNXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4NXP
279,800税込307,780
1セット(490個)
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXPNXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7NXP
199,800税込219,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXPNXP, チッププログラマ Universal Multilink FXNXP
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
NXP 差圧センサ NXPNXP 差圧センサNXP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
出力電圧(Max)26mVセンサータイプ差圧センサ動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP NXPIC TRANSCVR INVERT 6V 20DIPNXP
249税込274
1個
5日以内出荷
シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。
仕様●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0354-49
Diode NXP NXPDiode NXPNXP
9,398税込10,338
1リール(3000個)
7日以内出荷
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXPKinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFPNXP
71,980税込79,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IOコントローラ NXPIOコントローラNXP
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●長さ:13mm●幅:7.6mm●シリアルI/Oペリフェラル、NXPRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NXP PTC NXPサーミスタ NXP PTCNXP
130,920税込144,012
1袋(500個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
I2Cトランスレータ NXP NXPI2Cトランスレータ NXPNXP
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
Pressure Sensor NXPPressure SensorNXP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷