商品豆知識
RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dc
アズワン品番65-7222-94
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護され
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5A
アズワン品番65-7214-14
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168
アズワン品番65-7214-04
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質
奥行(mm)10.2
シリーズR-78-0.5
定格電力(W)2.5
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)4.75→32dc
出力電流(mA)500
効率0.91
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.4%
出力数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 80%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。