制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「DC安定化電源」の検索結果
Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac /
仕様●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CT
アズワン品番65-7219-44
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。