制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「MDF」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズRP15 FW
定格電力(W)15
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±500
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2 x 1インチ
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1セット(9個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRP30 F
定格電力(W)30
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)±1
入力電圧範囲(V)18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。