制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「トレイ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズPEC 定格電圧(V)AC250 端子種別はんだ 定格電流(A)9.8 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個
639 税込703
5日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒 アズワン品番65-7398-61
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176 アズワン品番65-7401-04
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ:SMPジャック対SMPジャックアダプタタイプA:SMPアダプタタイプB:SMPオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:40GHzコンタクトめっき:金長さ:6.45mmボディめっき:金フラッシュコンタクト材質:ベリリウム銅Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256 アズワン品番65-7590-92
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259 アズワン品番65-7593-34
1セット(200個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258 アズワン品番65-7590-94
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905 アズワン品番65-7688-99
1セット(200個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型スナップオン コンタクトめっき
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327 アズワン品番65-7636-76
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468 アズワン品番65-7648-89
1袋(2個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スルーホール取り付けタイプ = PCBマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金インピーダンス = 75Ω接合型 = プッシュプルコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
930 税込1,023
5日以内出荷

仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326 アズワン品番65-7570-24
1セット(275個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177 アズワン品番65-7397-33
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761 アズワン品番65-7700-17
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6253 アズワン品番65-7614-76
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-03.74-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0008 アズワン品番65-7442-53
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254 アズワン品番65-7605-73
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Samtec FFSD-10-D-08.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9866 アズワン品番65-7446-53
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec FFSD-05-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-98
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD-08-D-06.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A●コード番号:197-0131 アズワン品番65-7446-66
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129 アズワン品番65-7445-80
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039 アズワン品番65-7447-13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-02
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-68
1個
3,998 税込4,398
欠品中

Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A アズワン品番65-7441-54
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7442-36
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A アズワン品番65-7445-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-08.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-89
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec FFSD-05-D-02.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076 アズワン品番65-7446-21
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7440-64
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Samtec FFSD-06-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A●コード番号:196-9860 アズワン品番65-7444-59
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-03.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9861 アズワン品番65-7446-38
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7445-17
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec FFSD-17-D-05.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-52
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷