制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「横型ポスト」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 1 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6059
アズワン品番65-7704-90
1セット(76個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433
アズワン品番65-7706-28
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6194
アズワン品番65-7693-77
1セット(500個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6352
アズワン品番65-7692-54
1セット(475個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453
アズワン品番65-7605-94
1セット(275個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6284
アズワン品番65-7704-55
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6307
アズワン品番65-7695-37
1セット(32個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635
アズワン品番65-7598-17
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2006
アズワン品番65-7602-43
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSM
端子種別はんだ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。