商品豆知識
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection
幅(mm)(タグ幅)12.5
全長(mm)135
サイズC00
容量(高ラプチャー容量)あり
種類その他ヒューズ
規格IEC 60269-4-1
定格電圧(V)1000
サイズ(mm)73×52×63.5
アプリケーション(カテゴリ)aR
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2068
アズワン品番65-8052-54
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2072
アズワン品番65-8055-55
1袋(4個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2071
アズワン品番65-8055-53
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2067
アズワン品番65-8055-52
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248
アズワン品番65-8084-91
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031
アズワン品番65-8086-62
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs
定格電流(A)400
ヒューズLV HRC
サイズ(mm)61×23×150
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs
定格電流(A)160
ヒューズLV HRC
サイズ(mm)48×20.5×78
1袋(3個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735
アズワン品番65-8089-59
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs
定格電流(A)630
ヒューズLV HRC
サイズ(mm)73×23×150
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs
定格電流(A)250
ヒューズLV HRC
サイズ(mm)53×23×135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズシステム(ねじサイズ M12 )です。フラット Terminal の電気接続機能を備えています。固定取り付けタイプです。ヒューズシステム NH3 のサイズ 極数: 1
仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●ヒューズサイズ:NH3●定格電流:630A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NH3●コード番号:203-2014
アズワン品番65-8087-19
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。690 V の定格 AC 電圧で動作します。ヒューズを保護して保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2048
アズワン品番65-8087-91
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197
アズワン品番65-8085-65
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127
アズワン品番65-8085-31
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070
アズワン品番65-8086-20
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Siemens ヒューズリンク用減速ピースは、バス取り付けヒューズスイッチ遮断器用の D02 サイズです。正味重量は 1.9 g です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:接続エレメント●コード番号:202-7151
アズワン品番65-8085-68
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
。LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993
アズワン品番65-8084-55
1袋(3個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160
アズワン品番65-8084-88
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205
アズワン品番65-8062-44
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218
アズワン品番65-8085-14
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
サイズ1
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)250
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241
アズワン品番65-8084-70
1袋(50個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104
アズワン品番65-8085-75
1袋(50個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150
アズワン品番65-8084-08
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 2 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7196
アズワン品番65-8088-94
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165
アズワン品番65-8085-01
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
サイズ0
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)160
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7237
アズワン品番65-8085-67
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。