制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「4極単投」の検索結果
商品豆知識
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
補助コンタクト及び接触器アクセサリ
Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。
仕様●コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:6 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250V dc, 690V ac●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度mAx:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●シリーズ:3RH2●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-0923
アズワン品番68-4149-96
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。