制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「wemo」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
併用可能製品 = デジタルコア HDD アプリケーションの低電圧、 LCD アプリケーションの高電圧の給電。キットの分類 = 評価ボード。対象機器 = ST1S10。キット名 = Demonstration Board。STEVAL-ISA044V5 は、 Power SO-8 ePad パッケージに組み込まれた ST1S10 デバイスをベースにしたデモボードです。ST1S10 は、インヒビット機能を備えたステップダウン DC-DC コンバータで、 LCD 用途の高電圧及びデジタルコア HDD 用途の低電圧への電力供給に最適化されています。高消費電力が問題になると、高電流リニアソリューションに取って代わります。2.5 → 18.0 V の入力電圧範囲で最大 3 A を供給し、同期整流により外部ショットキーダイオードは不要です。高い内部スイッチング周波数( 900 kHz )により、小型の表面実装部品や、出力電圧値を設定するための抵抗分圧器を使用することができます。インダクタと 3 個のコンデンサのみが必要です。電流モード PWM アーキテクチャを採用し、低 ESR SMD セラミックコンデンサで安定動作することにより、出力リプルが低く抑えられます。軽負荷時の電力変換効率を最大化するために、レギュレータはバーストモードで自動的に動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。