制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「かしめ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用
高品質な圧着の重要性
端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要
TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。
CERTI-CRIMPラチェット
CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。
絶縁の高さ調整ノブ
このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。
主な特長と利点
高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能
用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。
質問と回答
ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。
この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。
この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。
この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。
この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。
仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110
アズワン品番68-4150-03
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
全長(mm)205
タイプ圧着工具フレーム
シリーズERGOCRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
製品タイプ = 圧着工具。使用 = ハンド。シリーズ = 58583
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
全長(mm)265
タイプ圧着工具フレーム
シリーズCERTI-LOK
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
タイプ圧着工具フレーム
シリーズERGOCRIMP
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
圧着端子BNC, MCX, SMB, SMC
シリーズ番号9-1478248
併用可能製品同軸ケーブル、 RG174 ケーブル
1袋(10個)
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
タイプポジショナ
シリーズAMP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
全長(mm)342.9
タイプ圧着工具フレーム
シリーズCERTI-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
全長(mm)190.5
タイプ圧着工具フレーム
シリーズAFM8
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具フレーム
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
全長(mm)255
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品Supersealコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品4.2PEコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8
最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品Ampsealコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25
最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
全長(mm)2,96.93
タイプ圧着工具
シリーズDYNAMIC
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.37→0.53
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
タイプ圧着工具
シリーズPro-Crimper III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品SL-156コネクタコンタクト
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPro-Crimper III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品AMPMODU IVコネクタコンタクト
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品AMPMODU IIコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 22
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWG。ワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2。製品タイプ = 圧着工具。併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト。使用 = ハンド。ラチェット = あり。シリーズ = CERTI-CRIMP II。TE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品Ultra-Fast端子
最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品MULTILOCK 070コネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25
最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品CST 100コネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.12→0.3
最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 22
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品AMPLIMITE HD-22コネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)28 → 22
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品SOLISTRAND端子、Solistrandスプライス
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→5
最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 10
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
全長(mm)3.96 → 4.72 (ブラケット
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品093商用ピン / ソケットコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
タイプ圧着工具フレーム
シリーズTETRA-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル
最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8
最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
全長(mm)297
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP II
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.8
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP II
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 26
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP II
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品閉端コネクタ、熱収縮端子
最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 10
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズTetra-Crimp
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
全長(mm)280
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 16
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子
最大ワイヤーサイズ(mm2)3→5
最大ワイヤーサイズ(AWG)12 → 10
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズCERTI-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子
最大ワイヤーサイズ(mm2)1.2→2
最大ワイヤーサイズ(AWG)16 → 14
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品MultimateタイプIII+コンタクト、MultimateタイプVIコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)28 → 16
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-7911
アズワン品番65-7759-01
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058
アズワン品番65-7771-90
1袋(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
オス/メス = メス。併用可能製品 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440
アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
オス/メス = オス。併用可能製品 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。適合電線サイズAWG Max = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。