制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「レセプ」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 引抜工具 Universal Power Connectorシリーズ レセプタクル, Tab 0.5mm
シリーズUniversal Power Connector
使用工具抜き取り工具
端子0.5mm
シリーズ番号913923
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様コンタクトタイプ:レセプタクル全長:75mm先端幅:2.7mm先端長さ:30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
エコ商品
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:10.16mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:47mm●幅:26.7mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:720-1922
アズワン品番65-7791-04
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791
アズワン品番65-7724-25
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム, 770520-3
タイプ = レセプタクルストリップフォーム。オス/メス = メス。定格電流 = 17A。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 金℃
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508
アズワン品番65-7505-83
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)107
シリーズAMP MCP
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820
アズワン品番65-7588-01
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264
アズワン品番65-7684-01
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム, 770520-3
タイプレセプタクルストリップフォーム
定格電流(A)17
結線方法圧着
オス・メスメス
最小動作温度(℃)-40
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity LEDコネクタ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
エコ商品
仕様【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
寸法(mm)36.5(Dia.)×27.4
長さ(mm)27.4
幅(mm)36.5 (Dia.)
シリーズLUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:712-1646
アズワン品番65-7790-83
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:164-1852
アズワン品番65-7669-81
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2。このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。
仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331
アズワン品番65-7531-73
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7、9、14、16、18、19、21、23、29、31、33、35、47
。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571
アズワン品番65-7542-78
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:3 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
アズワン品番65-1412-77
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
仕様製品群:2.5mm System シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル ポジション数:4
アズワン品番65-1391-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
レセプタクル及びタブ、6.3 mm。圧着用のストレートレセプタクル及びタブ、2種類のワイヤ断面に対応: 0.3 → 0.8 mm 及び0.8 → 2.1 mm 。 ブランクタブはクリップに取り付け、クリップは絶縁スリーブに取り付けることができます。
仕様●長さ:9mm●コード番号:190-3560
アズワン品番65-7770-12
1袋(20000個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3662
アズワン品番65-7736-12
1袋(5000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●種類:Tab●材質:ナイロン66●長さ:27.8mm●色:ナチュラル●極数:3●シリーズ:312●コード番号:190-3195
アズワン品番65-7727-73
1袋(175個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-97
1個
¥509
税込¥560
欠品中
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-96
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●シールタイプ:シール●長さ:34.92mm●コード番号:362-4441
アズワン品番65-7533-48
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900
アズワン品番65-7662-23
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:13●コード番号:782-5897
アズワン品番65-7542-63
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306
アズワン品番65-7533-54
1個
¥1,298
税込¥1,428
43日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:14mm●コード番号:190-3596
アズワン品番65-7717-65
1袋(10000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656
アズワン品番65-7765-78
1袋(800個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1409-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1袋 6000個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3983
アズワン品番65-7654-37
1袋(6000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズレセプタ動作温度: -55 → 105 ℃
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9979
アズワン品番65-7542-60
1セット(300個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3729
アズワン品番65-7584-30
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●極数:20●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3757
アズワン品番65-7542-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3739
アズワン品番65-7541-91
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3761
アズワン品番65-7540-63
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3735
アズワン品番65-7542-35
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。