制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「樹脂ハウジング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 281695-3
エコ商品
シリーズ AMPMODU HE14。ピッチ 2.54mm。極数 3。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。 . 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 281739-4
エコ商品
シリーズ AMPMODU HE14。ピッチ 2.54mm。極数 8。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 3.0A。6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。 . 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 281739-3
エコ商品
シリーズ AMPMODU HE14。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 3.0A。6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。 . 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)
439,800 税込483,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 オス スルーホール
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラ
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:15W2●長さ:39.2mm●幅:13.6mm●深さ:21.3mm●寸法:39.2 x 13.6 x 21.3mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4944 アズワン品番65-7711-46
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 21極
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、21 ポジション、電線対電線コネクタシステム内蔵。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●極数:21●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5584 アズワン品番65-7506-91
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 47極 ケーブルマウント パネルマウント
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、47 ポジション、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●極数:47●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5582 アズワン品番65-7508-64
1個
3,998 税込4,398
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 23極
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、23 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●極数:23●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5586 アズワン品番65-7504-99
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1セット 17個入
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ストレートポストコネクタには、さまざまな用途を満たすために、さまざまなめっきタイプが揃っています。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ストレートポストコネクタには、9、15、25、37、50 ポジションがあります ACTION PIN コンタクトを備えた HD-20 コネクタは、スタンドオフを内蔵した低、中、高のプロファイルを用意しています 各種のストレートポストコネクタは、スルーホール、4-40 ねじ付きインサート、又は 4-40 固定メスねじロックから選択できます 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.89 x 12.16 x 12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0039 アズワン品番65-7654-58
1セット(17個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 29極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、29 ポジション、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 CA の複数のコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5575 アズワン品番65-7506-50
1セット(30個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5103308-1
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 銅合金。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCH 2.54 mm基板ヘッダ、センター デュアル極性化. AMP-LATCH基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており、IDCリボンケーブルコネクタとの正確なかん合が可能です。ハウジングは難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製で、ボードスタンドオフを備えており、余分なフラックスを基板から除去できます。これらのAMP-LATCH低プロファイルヘッダの一部のモデルはキンク処理済みのはんだテールが付いており、基板にしっかりと接続できます。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 センター デュアル極性化スロット 難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製ハウジング ボードスタンドオフ キンク処理済みはんだテール付きモデルを用意. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(125個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
1箱(30個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 21極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入
。TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、21 ポジション、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 CA の複数のコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5573 アズワン品番65-7506-53
1セット(30個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, 5747843-4
エコ商品
極数 = 37。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 6.0A。長さ = 69.32mm。幅 = 12.55mm。深さ = 18.8mm。コンタクト材質 = 真鍮mm。動作温度 Max = +105℃。デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9 、 15 、 25 、 37 ポジションのタイプがあり、 50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、 15 、 26 、 44 、 62 、 78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(52個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 29極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、29 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 c の複数コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5577 アズワン品番65-7506-51
1セット(30個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ DPDT パネルマウント オン -オン- オン
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082 アズワン品番65-7812-81
1個
18,980 税込20,878
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On
。TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079 アズワン品番65-7806-61
1個
10,980 税込12,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084 アズワン品番65-7806-58
1個
31,980 税込35,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8075 アズワン品番65-7803-55
1個
9,398 税込10,338
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078 アズワン品番65-7802-71
1個
13,980 税込15,378
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ。TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品
仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674 アズワン品番65-7790-32
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン
エコ商品
極数 = 14。実装タイプ = スルーホール実装。適用ピン・コンタクト = スタンダード。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 17.78mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 17.78 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。TE Connectivity DIPLOMATEデュアルリーフ基板実装DIPソケット. DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、打ち抜き成形デュアルワイピングコンタクト(垂直用)付属で、スルーホール基板実装タイプです。 これらのDIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、2.54 mmセンターラインの黒色熱可塑樹脂製スタック可能GFハウジングを備えています。「完全閉止下部構造」設計が採用されているため、はんだ又はフラックスの付着を防止し、またスタンドオフにより基板とのすき間が確保されており、はんだ後のクリーニングが可能です。 DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットのプロファイルは、品番 ; 719-8817 719-8817 (コンポーネントを覆うタイプのプロファイル)を除いてすべて標準です。 DIPLOMATE DIPソケットには、ストレートレッグ式又は保持レッグ式のフレームが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3400個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 13行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 40.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルクランプ 8.63mm x 自消性
。ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954 アズワン品番65-7775-09
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212608-1
エコ商品
極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 基板用コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 30.22mm。幅 = 1.542インチ。ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジング. Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、黒色UL94V-0熱可塑樹脂製で、5.08 mmセンターラインを備えています。 これらの標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、ブラインドかん合が可能で、いずれの方向でもミスアライメントは最大2.3 mmです。ガイドピンがプラグの半分に成形されており、フロント又はリアパネルを取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 50mm幅 = 14.5mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6
エコ商品
極数 = 6。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU MOD IV。接続方向 = ストレート。長さ = 15.24mm。幅 = 2.94mm。ハウジング材質 = ナイロン。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 7極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 13コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -55℃ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ A, オス ケーブルマウント 2040305-1
エコ商品
オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント不可 取出方向4方向
1パック(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 取出方向4方向 結線方法圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 24極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 24取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 23コンタクトジェンダー = メス接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

タイプ = ハンドル、上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.5mm。深さ = 10.9mm。シリーズ = AMPMODU NOVO。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。方向 = ストレート。最大接触抵抗 = 15mΩ。TE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(14000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1袋 100個入
5748526-1 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:1、シールド付き:はい、コンタクト数:9、インサート材質:熱可塑樹脂、コンタクトサイズ:20、かん合コネクタロック:付き、かん合コネクタロックタイプ:クリンチナット、4-40 UNC、ハウジング色:黒、センターライン():2.74 mm、ケーブル絶縁径:4.105 ℃、用途 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージング数量:100、コメント:未組み立てのコンポーネント出荷、各部品はバルクパッケージ、ジャケットと編組取り外し後の最大ケーブル径、プラグはサイズ 20 の DF ピンコンタクトに対応しています。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●表面処理:コンタクト:銅の上に錫●シリーズ番号:5748526●コード番号:192-0065 アズワン品番65-7655-87
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156 アズワン品番65-7716-55
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 2ピッチ = 7mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 20.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 パネルマウント コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(30個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)