TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.8mmスリーブ長さ = 29.3mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 1kV定格電圧 = 2.5 mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃色 = 透明防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,678
1セット(50個)
5日以内出荷
コイル電圧 5V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装最大スイッチング電流 DC 2 A最大スイッチング電圧 AC 250V最大スイッチング電圧 DC 220V dc最大スイッチング電源 DC 60 Wラッチ なしmm奥行き 7.4mm高さ 9.8mm寸法 14.5 9.8 7.2mmターミナルタイプ スルーホールアプリケーションタイプ シグナルA動作温度範囲 -40 +85℃UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >;10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルA動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60ラッチなし
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
長さ(mm)14.5寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)140
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dcTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.2接点構成DPDTコイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60ラッチあり
リレー 230V ac 4c接点 DIN RailタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
VDEインターフェイスモジュール、PTリレーパッケージパッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508アズワン品番65-8095-73
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 3000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5680アズワン品番65-7843-30
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5657アズワン品番65-7843-13
Relay bistable PCB SPDT 5A 2.2Vdc coil 1箱 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449,800税込¥494,780
1箱(500個)
7日以内出荷
VDEPEシリーズ - バイステーブル / ラッチリレーシングルコイル極性付きラッチ(バイステーブル)リレー 高コイル感度: 200 mW 1 C/Oコンタクト、5 A コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 最大スイッチング電圧: 250 Vac 動作温度範囲: -40 → +85℃ H 10 mm、W 20 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:2.2V dc●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:400V●シリーズ:PE●長さ:20mm●奥行き:10mm●高さ:10mm●寸法:20×10×10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:5A●コイル電力:220mW●コード番号:191-8318接点構成SPDTアズワン品番65-8076-83
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3