6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 110mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。出力電圧調整範囲 -20 +10%。パッケージ SMD。絶縁電圧 1kV dc。幅 8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション 0.01。効率 0.78℃。Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 75%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 6.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。幅 8.05mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 80%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷