制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「接地抵抗器」の検索結果
商品豆知識
最大抵抗 = 2.2Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
最大抵抗 = 150Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
最大抵抗 = 220Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。