商品豆知識
LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.9 V。光度 = 1.1 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = クリアmm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3 x 2.8mm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 1.4 cd。ピン数 = 2。輝度フラックス = 3 mlm。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 631 nm。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。Vishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMV3100。LED色 = 赤。順方向電圧 = 3 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101。これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
欠品中
検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光。ピーク感度波長 = 940nm。増幅機能 = なし。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 350nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 40ns。長さ = 5mm。幅 = 5mm。高さ = 1.12mm。標準上昇時間 = 40ns。TEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 40mW。放射強度 = 65mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 4.5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。