絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TRACO POWER(109)
  • VISHAY(89)
  • SAMTEC(71)
  • AMPHENOL(59)
  • RS PRO(56)
  • KOA(54)
  • omron(オムロン)(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • 日本モレックス(molex)(28)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • KEMET(20)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • nexperia(15)
  • XP POWER(14)
  • KYOCERA AVX(14)
  • MICROCHIP(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「a1 ファイル」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4364アズワン品番65-7714-36
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864アズワン品番65-7402-39
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824アズワン品番65-7400-45
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1860アズワン品番65-7401-98
FFCジャンパケーブル 10芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1811アズワン品番65-7399-82
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882アズワン品番65-7399-54
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1837アズワン品番65-7401-56
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1819アズワン品番65-7398-38
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1826アズワン品番65-7398-59
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑WURTH ELEKTRONIK
909税込1,000
1個
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4455アズワン品番65-7725-63
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4361アズワン品番65-7710-53
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4398アズワン品番65-7714-31
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1880アズワン品番65-7400-01
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1831アズワン品番65-7401-31
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1個
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4442アズワン品番65-7712-91
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4254アズワン品番65-7713-81
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4348アズワン品番65-7713-84
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4257アズワン品番65-7710-58
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4409アズワン品番65-7520-30
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 Aアズワン品番65-7402-12
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-24
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 双方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCIWURTH ELEKTRONIK
6,498税込7,148
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMIWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik IDCコネクタ 6902シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 6902シリーズWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik IDCコネクタ 6901シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 6901シリーズWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メスWURTH ELEKTRONIK
649税込714
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケットWURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら