26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0441-20
1個
359 税込395
4日以内出荷

仕様●入力電圧:(V)●2.5~6●出力:3.3V 150mA●パッケージ:SOT23 5ピン アズワン品番67-0356-25
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0370-89
1個
839 税込923
10日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電流(A)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) ロードレギュレーション15 mV ラインレギュレーション6 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments 幅(mm)8.64 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 精度±5% 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション9.9 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

出力電圧(V)3.3 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロードレギュレーション0.001 ラインレギュレーション0.00015 レギュレータLDO
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

精度0.025 出力電圧(V)3.3 出力電流(A)1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度0.05 入力電圧(V)(Max)26 出力電流(mA)400 ピン数(ピン)3+Tab RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション33 mV 出力数1 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度±2% 入力電圧(V)(Min) 4 ピン数(ピン)3+Tab 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 ラインレギュレーション30 mV 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 長さ(mm)2.92 寸法(mm)2.92×1.6×1.02 精度±1.5% 出力電流(mA)50 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション0.014 %/V 出力数1 最大動作温度(℃)125 出力タイプ固定
1箱(10個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 幅(mm)1.3 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)(Max)30 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション20 mV ラインレギュレーション10 mV レギュレータ低ドロップアウト電圧 出力タイプ固定
1個
199 税込219
7日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOP アズワン品番67-0410-99
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0406-13
1個
399 税込439
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.2V @ 300mA●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):210μA●PSRR:50dB~55dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番67-0407-88
1個
119 税込131
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0406-15
1個
369 税込406
6日以内出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0441-55
1個
179 税込197
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、S アズワン品番67-0406-20
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤ アズワン品番67-0407-79
1個
349 税込384
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)● アズワン品番67-0407-62
1個
109 税込120
10日以内出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220- アズワン品番67-0441-17
1個
449 税込494
10日以内出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプラ アズワン品番67-0441-57
1個
259 税込285
10日以内出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:400mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):1.25A●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0441-30
1個
389 税込428
10日以内出荷

。IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0407-69
1個
129 税込142
10日以内出荷

1箱(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:173 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz 出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3 入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7 出力電流(mA)600 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas Instruments パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション0.001 %/mA ラインレギュレーション0.031 %/V スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最小動作温度(℃)-30 出力タイプ可変
1個
219 税込241
7日以内出荷