制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「CMOS」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0485-18
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-52
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0441-51
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
。IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0411-22
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0408-17
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154イン
アズワン品番67-0407-36
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
仕様●パッケージ:機能:マルチプレクサ/デマルチプレクサ●動作電圧:±4.5V~5.5V
アズワン品番67-0484-61
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0441-50
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
。IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0484-84
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:単安定●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0484-94
1個
¥78
税込¥86
10日以内出荷
仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out
アズワン品番68-2023-32
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0485-24
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様●パッケージ:機能:単安定●動作電圧:3V~18V
アズワン品番67-0484-87
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0367-61
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
仕様●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1out
アズワン品番68-2023-36
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NOR
アズワン品番68-2020-50
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0484-96
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0457-21
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA
アズワン品番67-0341-57
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA
アズワン品番67-0341-56
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6V
アズワン品番67-0484-77
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74541●シリーズ名:AHCT●パッケージ:TSSOP20●最小動作電圧:4.5V●最大動作電圧:5.5V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit
アズワン品番68-2023-33
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs
高さ(mm)0.86
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
LINEAR COMPARATOR
仕様●タイプ:差動●素子数:2●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンドレイン、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付け
アズワン品番67-0407-07
1個
¥46
税込¥51
10日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付
アズワン品番67-0406-26
1個
¥56
税込¥62
10日以内出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps
長さ(mm)9.91
寸法(mm)9.91×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
入力CMOS, TTL
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数4
ドライバ数4
最小動作温度(℃)-40
出力タイプLVDS
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
IC DUAL V COMP 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0410-65
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0483-44
1個
¥64
税込¥70
10日以内出荷
。IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO
アズワン品番67-0406-96
1個
¥66
税込¥73
10日以内出荷
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0406-95
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。