2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-6918-68
1袋(2個)
559 税込615
7日以内出荷

パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-7062-28
1セット(3500個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング