こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)約36(電池・カバー除く)
温度(℃)(こて先)最大360
本体寸法(mm)L179×W36×T21
連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間約30秒
こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
交換用こて先B型
適合機種SX-10C/20A/30A/50AS
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3776-40
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3777-04
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
ほんだこての交換用こて先です。
交換用こて先
適合機種SX-60
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3776-44
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3777-03
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210
質量(g)150
コテ先寸法(mm)5×75
ヒーター寸法(mm)12.7×52
トラスコ品番858-7527
質量(g)15
使用できるこて部SGX-110G
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
SB-80用こて先角型。
切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510
質量(g)40
部品名称コテ先角型
使用できるこて部SB-80R
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
適合コテSB-100R
トラスコ品番805-2508
質量(g)60
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mm
アズワン品番67-0363-34
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
SB-60用こて先角型。
切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509
質量(g)40
部品名称コテ先角型
使用できるこて部SB-60R
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
トラスコ品番469-5747
適合本体SS-102I
種別I型
質量(g)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
ヒーターはK、L兼用
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別標準
種別L型
種別C型
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節
トラスコ品番679-6245
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)156.5×61.5×114.5
定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
容量(W)使用:最大400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種別標準
コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
種別標準
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。