商品豆知識
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44
アズワン品番65-7272-27
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346
アズワン品番65-7272-20
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A42
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351
アズワン品番65-7272-19
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44●コード番号:237-3354
アズワン品番65-7271-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,500
税込¥33,550
5日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,680
税込¥15,048
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,150
税込¥59,565
5日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,520
税込¥28,072
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。