仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505
アズワン品番65-8067-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492
アズワン品番65-8066-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152
アズワン品番65-8054-67
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506
アズワン品番65-8067-09
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509
アズワン品番65-8067-54
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)52.5
質量(g)115
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)7.5
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥12,980
税込¥14,278
40日以内出荷
3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投
アズワン品番65-7348-08
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3129
アズワン品番65-8054-19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503
アズワン品番65-8067-10
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131
アズワン品番65-8054-37
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9507
アズワン品番65-8066-57
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9490
アズワン品番65-8067-26
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR●コード番号:237-3130
アズワン品番65-8054-98
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151
アズワン品番65-8054-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128
アズワン品番65-8054-25
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9504
アズワン品番65-8067-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150
アズワン品番65-8054-40
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。