制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ふた」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-Off-(On)
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
動作温度範囲(℃)-40→+85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類スライド
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
ターミナルタイプスルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
接触抵抗(mΩ)20
スイッチ動作ラッチ
機械的寿命6 x 10^4Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)5.5
ターミナルタイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作ラッチ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
動作温度(℃)+85
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)20ac/dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(mA)10
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
7000 Series Paddle Switches,15x12.5mm
仕様●イルミネーション:なし●コード番号:692-5488
極数4
シリーズ7
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-On
材質(ケース)ジアリルフタレート
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
接触抵抗(mΩ)10
パネル厚さt(mm)1~2.5
端子Solder lug terminals, snap-in mounting
機械的寿命100000サイクル
アズワン品番65-7827-37
絶縁耐力1000V(実効値)50Hz以上(端子間)、1500V(実効値)50Hz以上(極間)、1500V(実効値)50Hz以上(端子・フレーム間)
電気的寿命50000サイクル
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプSolder lug terminals、snap-in mounting
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6
パネルのカットアウト高さ(mm)12.5
材質(接点)Ag(金メッキ)
パネルのカットアウト幅(mm)15
接点バウンス時間(最大)2ミリ秒
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)10
アクチュエータの種類タクティカル
操作力(N)160 (4方向) 、320 (センタープッシュ)
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25→+70
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)1.4
ターミナルタイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(5個)
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:ホーン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1918
アズワン品番65-7822-52
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40~+85
ターミナル形状はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ長さ(mm)15.1
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1904
アズワン品番65-7806-56
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1902
アズワン品番65-7834-84
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909
アズワン品番65-7823-40
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
。過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920
アズワン品番65-7839-42
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
アクチュエータ長さ(mm)11
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
動作温度範囲(℃)-40→+85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ長さ(mm)14.75
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。