特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(オン)-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーションDP ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーションDP ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーションDP ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成DPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP42W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷