制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「家庭用ポンプ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 24 V dc。高さ = 119mm。幅 = 119mm。奥行 = 38mm。寸法 = 119 x 119 x 38mm。騒音レベル = 70dB。ファン回転速度 = 4400rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。ebm-papst DC 軸流ファンebm-papst DC 軸流ファンは、ハイテクの冷却ソリューションです。サイズは119mm x 119mm x 38mm、定格電圧は24 V dc です。ファン回転速度は4400rpm です。長寿命のボールベアリグを使用、長期にわたって無故障を保証します。ebm-papst DCファンは軸を任意の方向に向けて取り付けることができる柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションです。このファンの定格電力は 15 W です。特長全金属構造 任意の位置に取り付ける正方形又は円形ファン 換気と送風用の反転取付が可能 極性保護とロックされたモータ保護 風量3.9m 3 /h用途ケータリング 家庭電気製品 エンクロージャー ファン、モータ、ポンプなど 暖房と換気用 工業用駆動装置 計器 照明 機械・産業用 医療用 電源用 印刷用 通信用 UVシステム IP20 保護等級認証UL 認証 CSA VDE
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷