商品豆知識
仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21
長さ(mm)500
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21
長さ(mm)60
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥470
税込¥517
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸断熱材 = FEP最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
長さ(mm)200
シリーズH.FL
定格周波数(Hz)DC-1.5G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.25以下
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)1.5
動作温度範囲(℃)-40-+90
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。