制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「MMCX メス」の検索結果
仕様エッジ取り付けSMT基板ジャック
取付方式表面実装
端子種別はんだ
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5 → 6GHz●コード番号:211-8943
アズワン品番65-7533-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)MMCX、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様ストレートケーブルプラグ
取付方式ケーブルマウント
端子種別はんだ
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっき金
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様90°ケーブルプラグ
取付方式ケーブルマウント
端子種別はんだ
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG316
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっき金
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様90°ケーブルプラグ
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG178 B/U, RG196 A/U
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8910
アズワン品番65-7578-92
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8909
アズワン品番65-7574-90
1箱(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-2-3/111_OH●コード番号:205-9020
アズワン品番65-7577-58
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 機械データ センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0009 kg
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8840
アズワン品番65-7577-68
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0007 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8904
アズワン品番65-7576-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8839
アズワン品番65-7578-86
1箱(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0009 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-2-4/111_OH●コード番号:205-8906
アズワン品番65-7577-69
1箱(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-2/111_OE●コード番号:205-8844
アズワン品番65-7581-91
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8903
アズワン品番65-7575-37
1箱(100個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0008 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-2-3/111_OH●コード番号:205-9019
アズワン品番65-7576-35
1箱(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-2-4/111_OE●コード番号:205-9153
アズワン品番65-7697-53
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-2-13/111_OE●コード番号:205-9154
アズワン品番65-7702-35
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。