制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ANTISTAT」の検索結果
商品豆知識
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。