制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「漏電遮断器 地絡保護専用」の検索結果
商品豆知識
質量(kg)0.1
適合規格PSE
接続方式表面形(ブロック端子)
動作時間0.1秒以内
付属装置メガテストスイッチ
外形寸法a(mm)32
外形寸法b(mm)70
外形寸法c(mm)38
逆接続可
外形寸法d(mm)49
電気方式1Φ2W
フレーム(AF)30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。