制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「火災報知器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合機種トランス式・フリッカユニット式
ランプ電圧(V)AC/DC24
保護構造操作部:IP65F(防油形)
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
方式全電圧式
端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)□27.5
ランプ電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類LED
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状平形(□24)
トランスなし
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
適合機種全電圧式2色全面照光
ランプ電圧(V)AC/DC24
発光色赤/緑
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
適合機種全電圧式チェック端子付
ランプ電圧(V)AC/DC24
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。