27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 端子形状はんだ端子/タブ端子 取付穴径(Φmm)16
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 品名照光押釦スイッチ 光源LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
21日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

品名照光押釦スイッチ 種類照光式 保護構造IP65F ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)25.5 照光色
1個
2,798 税込3,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ 寸法【パネル内奥行】標準形 径(Φ)【ボタン/フレーム】22 フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2) 端子構造ハンダ兼タブ 操作部形状平形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 ロックプッシュロック
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ 端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 接点構成1a1b ボタン形状角(平形ガード付) 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F 仕様防油形 ボタン部寸法(mm)Φ32 品名照光押しボタンスイッチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状角(平形ガード付) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F ボタン部寸法(mm)□24 品名照光押しボタンスイッチ
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


幅(mm)45 種類可逆形電磁接触器 形式ミニコンタクタ 奥行(mm)49 電源3相 200V 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 動作方式可逆形 定格周波数(Hz)50/60 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回(AC-3 200V) 接点仕様ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 導体電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (447種類の商品があります)


適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)