制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アイソレーター」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10.5 幅(mm)2.67 奥行(mm)10.64 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)6 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5 幅(mm)1.75 奥行(mm)6.2 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)3 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5 幅(mm)1.75 奥行(mm)6.2 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)15 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)6 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)3.1 幅(mm)3.1 奥行(mm)1.1 ピン数(ピン)8 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)最大110 実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)10 絶縁電圧(Vrms)2500
1個
1,640 税込1,804
5日以内出荷

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10.2 幅(mm)3.81 奥行(mm)6.6 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)2575 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)3 絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10 幅(mm)3.99 奥行(mm)1.27 ピン数(ピン)16 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)最大110 実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)10 絶縁電圧(Vrms)2500
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷