制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アクセサリーケース」の検索結果
商品豆知識
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。