仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。