制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「SMA メスメス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric メス、 M8 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Schneider Electric のこの XZ コネクタは、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M23プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM23 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

メス、 1/2 20 UNF 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド PG7
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V acハウジング材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷