制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led 拡散」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m600出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 最大検出距離: 3 m 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :出力状態用 LED (黄 不安定性を示す LED (赤) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786 アズワン品番65-7335-89
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

XU5発光光電センサ. XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。. 3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 400 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <1 ms動作温度 Min = -25℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

XU5発光光電センサ。XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタです●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ねじ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:200 mA●応答時間:<1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-62
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 [Sn] 公称検出 距離 2 m 偏光反射板 XUZC50 が必要です
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブル接続方式 = ケーブルライトソース = LEDIP保護等級 = IP67シリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

OsiSense XU光電センサ. 直流電源、ソリッドステート出力 色別に対象を分類したり、表面条件(つや消し / 光沢)及び周辺光に関わらず色をチェックしたりできます。 梱包機械、印刷機などの用途で使用できます。
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散検出範囲 = 9 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LED電流 Max = 200 mA動作温度 Max = +55℃
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

XUAシリーズ. XUAシリーズ光電センサは、ミニチュア精密及び超短ミニチュアボディを備えています。. 超高速応答時間 頑丈な金属ケース 短絡、過負荷及び逆極性保護 CEマーク
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 70 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Max = +55℃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

OsiSense XU光電センサ。直流電源、ソリッドステート出力 色別に対象を分類したり、表面条件(つや消し / 光沢)及び周辺光に関わらず色をチェックしたりできます。 梱包機械、印刷機などの用途で使用できます。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:9 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●電流 Max:200 mA●材質:金属 アズワン品番65-7352-45
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = ニッケルめっき黄銅℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PC アズワン品番65-7336-65
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-12 → 24 V dc - 端子
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:NC、NO、NPN、PNP●電気的接続:ねじクランプ端子●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:3.5 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1790 アズワン品番65-7336-67
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ねじクランプ端子●最大AC電圧:240 V, 264 V●最大DC電圧:240 V, 264 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:35 mA●応答時間:25 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1791 アズワン品番65-7336-59
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1.2 m出力タイプ = NC 、 NO 、 PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 800 μs材質 = ABS、PC℃光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷


仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレー電気的接続 = ねじクランプ端子最大AC電圧 = 240V, 264V最大DC電圧 = 240 V, 264 V接続方式 = ねじクランプライトソース = LEDIP保護等級 = IP30、IP65、IP67電流 Max = 35 mA応答時間 = 25 msシリーズ = XUX℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:XUK、XUL●コンパクトな50 x 50、リレー出力. OsiSense XUは、幅広い拡散、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射、そしてスルービームを、世界中で最も一般的な4つのフォームファクタで提供します。 マテハン、梱包、ラベル付け、アセンブリ、食品及び飲料などの多くの用途に適しています。. サービスアラーム出力 検出距離: 7000 mm 応答時間: 25 ms LEDアライメント及び出力インジケータ 2 mのケーブル接続済み 取り付けブラケットあり( ; 512-4606 / 8787944 512-4606 / 8787944 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷