商品豆知識
仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJTK
定格電力(W)15
最高温度(℃)100
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)3
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装
パッケージ1 x 1 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)48dc
出力数1
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJTK
定格電力(W)15
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)3
入力電圧範囲(V)9→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装
パッケージ1 x 1 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJTK
定格電力(W)15
最高温度(℃)100
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)1.3
入力電圧範囲(V)9→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装
パッケージ1 x 1 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。