制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7000-05
1セット(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6989-97
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-7009-99
1セット(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた200mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7008-36
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6991-64
1セット(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Yageo 49.9O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6994-60
1セット(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7099-31
1セット(100個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Yageo 68kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6993-88
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
Yageo 2.49k 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスでリードフリー終端処理された RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.49kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7003-46
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7095-83
1セット(100個)
¥339
税込¥373
6日以内出荷
この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番65-7003-41
1セット(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6986-29
1セット(100個)
¥99
税込¥109
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6995-36
1セット(100個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Yageo 1.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7099-62
1セット(100個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-12
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-13
1袋(5個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7007-94
1袋(5個)
¥699
税込¥769
欠品中
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7010-76
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7011-24
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7008-20
1袋(5個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-60
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6991-63
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6997-98
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-6984-47
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-7000-81
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番65-6998-19
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6991-58
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W
アズワン品番65-7001-33
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた2mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6992-64
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番65-6983-36
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6988-14
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
5 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7007-84
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6990-83
1セット(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6990-71
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7006-40
1セット(20個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 4 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番65-7006-83
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 4 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7008-35
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6996-33
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W
アズワン品番65-6991-47
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。