1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDS-P510シリーズイーサネットスイッチは、10/100BaseT(X) 802.3af(PoE)準拠イーサネットポート、および3コンボギガビットイーサネットポートを備えたギガビット・マネージドリダンダントイーサネットスイッチです。 EDS-P510イーサネットスイッチは、PoEポートにつき最大15.4Wの電力を提供します。 またAC電源を利用できないあるいはローカルで提供するには費用が膨大にかかる現場にある監視カメラ、産業用ワイヤレスアクセスポイント、I/Oセンサなどのデバイスに電力を供給することができます。 EDS-P510イーサネットスイッチは、非常に用途が広くまたSFPファイバーポートは、高いEMIに対して免疫であるためデバイスとコントロールセンタ間の距離最大80kmにデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリングを含む様々な管理機能をサポートします。 EDS-P510シリーズは、スケーラブルなバックボーン構築やPower-over-EthernetサポートをすることにメリットのあるIP監視およびエントリシステムのゲートなど特にセキュリティオートメーションアプリケーションのために設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
259,800 税込285,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)