制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「POE カメラ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
429,800 税込472,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-P510シリーズイーサネットスイッチは、10/100BaseT(X) 802.3af(PoE)準拠イーサネットポート、および3コンボギガビットイーサネットポートを備えたギガビット・マネージドリダンダントイーサネットスイッチです。 EDS-P510イーサネットスイッチは、PoEポートにつき最大15.4Wの電力を提供します。 またAC電源を利用できないあるいはローカルで提供するには費用が膨大にかかる現場にある監視カメラ、産業用ワイヤレスアクセスポイント、I/Oセンサなどのデバイスに電力を供給することができます。 EDS-P510イーサネットスイッチは、非常に用途が広くまたSFPファイバーポートは、高いEMIに対して免疫であるためデバイスとコントロールセンタ間の距離最大80kmにデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリングを含む様々な管理機能をサポートします。 EDS-P510シリーズは、スケーラブルなバックボーン構築やPower-over-EthernetサポートをすることにメリットのあるIP監視およびエントリシステムのゲートなど特にセキュリティオートメーションアプリケーションのために設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
259,800 税込285,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)