制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「USB A メスメス」の検索結果
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94
電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1
電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1A
ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7
使用温度(℃)0~50
対応OSWindows/Mac OS/Linux等
定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)
保存温度(℃)-20~70
保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと
最大延長(m)100
通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)
使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3
色クロ
質量(g)本体:45、USBケーブル:150
規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)30
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能
ケーブル長(m)2
セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
色クロ
質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,300
税込¥22,330
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能
ケーブル長(m)3
セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
結線コンバータ
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。