制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマデン温度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマデン三相電力調整器
エコ商品
出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
電源200~220V AC±10% 50/60Hz 制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)