制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載。上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求。スケーリング機能を搭載。センサ用供給電源装備。見やすい高輝度LEDを採用。デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP65相当(フロントパネル) 電源DC24V±20%[3.0W] 表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm) 使用湿度範囲35~85%RH(結露不可) 確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5) 設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可) センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA 電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可) 精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価) 表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択 入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時) フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択 機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可 入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁) 表示範囲-99999~99999 出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 変換速度A/D:4000回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時) 信号入力±3.2mV/V 小数点設定表示位置は選択可能
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD タイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) 電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA 適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値) 表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒 入力電圧(V)5.2 フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz 機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁 校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) 表示範囲-32000~32000 直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時) 出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 最大カウント数15000000 校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V 信号入力±3.2mV/V 入力周波数(MHz)最大2 小数点設定表示位置選択可能 SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
1台
196,980 税込216,678
10日以内出荷