2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用 定格電圧(V)単相100 冷却方式自冷 制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御) 出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用 交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz 周波数許容変動±5% 定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz 出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
1個
82,980 税込91,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)