FX5UC CPUユニット三菱電機予約販売
タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)三菱電機3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)三菱電機3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機翌日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機翌日出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機3日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3