制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒューズ 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
定格遮断電流(kA)40
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)600
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
定格インパルス耐電圧(kV)8
外形寸法ca(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.2
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]
フレーム30A
定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)
接続方法表面形/簡易裏面形
分類ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)
相線式-
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)
定格感度電流(mA)-
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→-
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-
電流の種類AC/DC共用
動作時間(s)-
雷インパルス耐電圧(KV)2.5
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
取付け方法ねじ、DINレール
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(81.6)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
応答時間●入力:MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)参照●リレー出力: 約10ms●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y4以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
入出力点数(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点
定格電圧変動範囲-15%、+10%
入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V
電源仕様AC100~240
電源容量(mA)400
許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
許容回路漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V
停電保持機能最大5Kワード
保持方法大容量コンデンサ
命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み
最小負荷電圧(V)DC5
定格電圧範囲(V)AC85~264
入力インピーダンス(kΩ)4.3
停電保持時間(日)15
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ
接続形状脱着式端子台(M3ネジ)
USBポート1ch
保持方法大容量コンデンサ
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
最小負荷電圧(V)DC5
Ethernetポート1ch
停電保持時間(日)15
質量(kg)0.78
規格電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)1.5(36VA)
定格二次電圧(V)AC24
ヒューズ容量(A)2
定格二次無負荷電圧(V)30以下
定格二次負荷電圧(V)24±2.4
質量(kg)約0.3
消費電力(W)最大20
定格電圧(V)AC100~240
耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間
定格周波数(Hz)50/60
出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200V
ヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ
電圧許容範囲(V)AC85~264
許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
1台
¥11,980
税込¥13,178
91日以内出荷
タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC24
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10
入力電圧(V)DC24 +20%,-15%
出力点数16点
入力点数16点
入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
メモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下
時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)
定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下
ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ
最大負荷電流(A)2(1点)
定格電圧変動範囲+20%,-15%
入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V
接続形状スプリングクランプ端子台
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720
許容瞬時停電時間(ms)5
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)
入出力制御方式リフレッシュ方式
出力形式リレー出力
停電保持機能最大12Kワード
保持方法大容量コンデンサ
突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V
命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット
最小負荷電圧(V)DC5
入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3
停電保持時間(日)10
応答時間(ms)10
回路(入力)フォトカプラ絶縁
回路(出力)機械的絶縁
1個
¥53,980
税込¥59,378
30日以内出荷
消費電力(W)21
定格電圧(V)AC100~240
制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)DC24V ±10%
出力点数14点
入力点数16点
入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり
漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V
突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100
入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)
命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種
時計機能内蔵
定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下
ヒューズ250V 1A
電圧許容範囲(V)AC85~264
最大負荷電流(A)0.5(1点)
入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V
接続形状固定式端子台(M3ネジ)
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)DC24Vサービス:400
プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)
出力形式トランジスタ/ソース出力
入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3
応答時間(ms)約10
回路(入力)ホトカプラ絶縁
回路(出力)ホトカプラ絶縁
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。