制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ポンプ用エアフィルター」の検索結果
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット
アズワン品番65-7306-90
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mm
アズワン品番65-7308-12
1個
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。