取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)5
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60両用
制限負荷(VA)100
周波数(Hz)50/60両用
定格負荷1Ω
確度階数L
RoHS指令(10物質対応)対応
適合PE-15F、50F
取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様計器用変圧器カバー
対応機種PD50H(F)・PD-100H (F) K
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
欠品中
種別エネルギー計測ユニット
外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)
適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1
分類省エネ支援機器
機種EcoMonitorLight
補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))
計測回路数1回路
上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。